{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adecuado para mobiliario industrial | Armario de herramientas | |
Altura | 225 mm | |
División | 1 E = 17 mm | |
Adecuado para altura frontal de cajón | 250 mm | |
Adecuado para cajones anchura | 610 mm | |
Adecuado para cajones anchura en E | 36E | |
Adecuado para profundidad cajones | 610 mm | |
Adecuado para cajones profundidad en E | 36U | |
Material | Chapa de acero pintada en gris claro RAL 7035 | |
Fijación en el fondo del cajón | Atornillado con tornillos n.º 960530 | |
Tipo de producto | Regleta separadora ranurada |
Número de artículo | 960500 250 | |
EAN / GTIN | 4045197333346 | |
Número del fabricante | 960500 250 |