Surtido de separadores ranurado / separadores lisos (para 1 cajón 78 × 36 E) para altura frontal de cajón 4+7

Número de artículo: 960480 4+7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de piezas precio unitario incly. IVA
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas
División 1 E = 17 mm
Número de separadores ranurados 4
Número chapas separadoras 7
Adecuado para altura frontal de cajón 200 mm
Adecuado para cajones anchura en E 78E
Adecuado para cajones profundidad en E 36E
Adecuado para cajones anchura útil 1.326 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 612 mm
Tipo de producto Pared separadora de cajones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 960480 4+7
EAN / GTIN 4045197345493
Número del fabricante 960480 4+7

Descripción

Ejecución:

Los separadores ranurados corresponden a las alturas de revestimiento de los cajones. Las ranuras laterales a una distancia de 17 mm sirven para el alojamiento de separadores lisos.
Para rotulación se pueden colocar soportes para etiquetas (n.º 960665) o portacódigos de barras (n.º 960660).

Aplicación:

Para el almacenamiento de herramientas, aparatos, piezas pequeñas, etc.

Idóneo para:

Cajones del tamaño 78 × 36 E. Un juego llena por completo un cajón con una superficie útil de 1326 × 612 mm.

Contenido:

Separador ranurado n.º 960500: 4 uds.
Chapa separadora (ver n.º 960540960600): 4 uds. tam. 200; 3 uds. tam. 302