{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adecuado para mobiliario industrial | Armario de herramientas | |
Anchura×profundidad en E | 64×36 E | |
Altura de cubeta | 26 mm | |
División | 1 E = 17 mm | |
adecuado a partir de altura frontal de cajón | ≥ 50 mm | |
Adecuado para cajones anchura en E | 64 × 36 E | |
Adecuado para cajones profundidad en E | 36U | |
Material | Plástico ABS | |
Tipo de producto | Cubeta para cajones |
Número de artículo | 960432 M3+2 | |
EAN / GTIN | 4045197558503 | |
Número del fabricante | 960432 M3+2 |