Surtido de separadores ranurado / separadores lisos (para 1 cajón 54 × 36 E) para altura frontal de cajón 8+31

Número de artículo: 960380 8+31
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de piezas precio unitario incly. IVA
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas
    División 1 E = 17 mm
    Número de separadores ranurados 8
    Número chapas separadoras 31
    Adecuado para altura frontal de cajón 50 mm
    Adecuado para cajones anchura en E 54E
    Adecuado para cajones profundidad en E 36E
    Adecuado para cajones anchura útil 918 mm
    Adecuado para cajones profundidad útil 612 mm
    Tipo de producto Pared separadora de cajones

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 960380 8+31
    EAN / GTIN 4045197345288
    Número del fabricante 960380 8+31

    Descripción

    Ejecución:

    Los separadores ranurados corresponden a las alturas de revestimiento de los cajones. Las ranuras laterales a una distancia de 17 mm sirven para el alojamiento de separadores lisos.
    Un separador ranurado evita que la caja se deslice.

    Aplicación:

    Para el almacenamiento de herramientas, aparatos, piezas pequeñas, etc.

    Idóneo para:

    Cajones del tamaño 54 × 36 E. Un juego llena por completo un cajón con una superficie útil de 918 × 612 mm.

    Contenido:

    Separador ranurado n.º 960500: 8 uds.
    Chapa separadora (ver n.º 960540960600): 31 uds. tam. 98