Surtido de separadores ranurado / separadores lisos (para 1 cajón 54 × 27 E) para altura frontal de cajón 5+12

Número de artículo: 960372 5+12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de piezas precio unitario incly. IVA
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas
División 1 E = 17 mm
Número de separadores ranurados 5
Número chapas separadoras 12
Adecuado para cajones anchura en E 54E
Adecuado para cajones profundidad en E 27E
Adecuado para cajones anchura útil 918 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 459 mm
Tipo de producto Pared separadora de cajones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 960372 5+12
EAN / GTIN 4045197373328
Número del fabricante 960372 5+12

Descripción

Ejecución:

Los separadores ranurados corresponden a las alturas de revestimiento de los cajones. Las ranuras laterales a una distancia de 17: 17 mm sirven para el alojamiento de separadores lisos.
Un separador ranurado evita que la caja se deslice.

Aplicación:

Para el almacenamiento de herramientas, aparatos, piezas pequeñas, etc.

Idóneo para:

Cajones del tamaño 54 × 27 E. Un juego llena por completo un cajón con una superficie útil de 918 × 459 mm.

Contenido:

Separador ranurado n.º 960490: 5 uds.
Chapa separadora (ver n.º 960540960600): 12 uds. tam. 149