• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Surtido de cubetas para 1 cajón M4+3

Número de artículo: 960371 M4+3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas
Anchura×profundidad en E 54×27 E
Altura de cubeta 26 mm
División 1 E = 17 mm
adecuado a partir de altura frontal de cajón ≥ 50 mm
Adecuado para cajones anchura en E 54 × 27 E
Adecuado para cajones profundidad en E 27E
Material Plástico ABS
Tipo de producto Cubeta para cajones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 960371 M4+3
EAN / GTIN 4045197365859

Descripción

Ejecución:

Cubetas de plástico a prueba de golpes (ABS). Parte interior ranurada para subdividir por medio de laminitas de separación.
Para rotulación se pueden colocar soportes para etiquetas (n.º 960665) o portacódigos de barras (n.º 960660).

Aplicación:

Para almacenamiento de machos de roscar, escariadores, brocas espirales, etc.

Idóneo para:

Cajones del tamaño 54 × 27 E. Un juego llena por completo un cajón con una superficie útil de 918 × 459 mm.

Contenido:

Cubeta n.º 960620: 12 uds. tam. 4; 6 uds. tam. 3
Laminitas insertables n.º 960630: 50 uds. tam. 4; 18 uds. tam. 3