Surtido de separadores ranurado / separadores lisos (para 1 cajón 36 × 36 E) para altura frontal de cajón 2+4

Número de artículo: 960360 2+4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de piezas precio unitario incly. IVA
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas
División 1 E = 17 mm
Número de separadores ranurados 2
Número chapas separadoras 4
Adecuado para altura frontal de cajón 300 mm; 400 mm
Adecuado para cajones anchura en E 36U
Adecuado para cajones profundidad en E 36U
Adecuado para cajones anchura útil 612 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 612 mm
Tipo de producto Pared separadora de cajones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 960360 2+4
EAN / GTIN 4045197345264
Número del fabricante 960360 2+4

Descripción

Ejecución:

Los separadores ranurados corresponden a las alturas de revestimiento de los cajones. Las ranuras laterales a una distancia de 17:17 mm sirven para el alojamiento de separadores lisos.
Para rotulación se pueden colocar soportes para etiquetas (n.º 960665) o portacódigos de barras (n.º 960660).

Idóneo para:

Cajones del tamaño 36 × 36 E. Un juego llena por completo un cajón con una superficie útil de 612 × 612 mm.

Contenido:

Separador ranurado n.º 960500: 2 uds.
Separador liso en función de la altura frontal de n.º 960540 a 960600: 4 uds. tam. 200

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra