Juego de 12,5 mm (1/2 ″): insertos INHEX, 12 piezas.

Número de artículo: 96031503
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 96031503
EAN / GTIN 4018754260935
Número del fabricante 96031503
Número L L60010 5739
Fabricante STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • En una caja de plástico ABS robusta y apilable
Contenido 12 partes:
  • 10 encastres de destornillador Núm. 54: 4; 8; 6; 7; 5; 10; 12; 14; 17; 19 mm
  • 1 pieza de destornillador Núm. 3054/8:8 mm
  • 1 pieza de destornillador Núm. 1054/10:10 mm

Característica:

  • Número de herramientas: 12
  • Peso: 1894 g