Juego de llaves de tubo de 12,5 mm (1/2 ″), 45 piezas.

Número de artículo: 96030107
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96030107
EAN / GTIN 4018754286737
Número del fabricante 96030107
Número L L60010 6955

Descripción

Descripción:

  • En la caja de acero estable
Contenido 45 partes:
  • 39 vasos con doble hexágono
  • · Núm. 50: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm
  • · Núm.: 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 3/16; 1 1/4 pulg.
  • 1 Ratchet Núm. 512QR N
    • 3 Extensiones Núm. 509QR/3 (75 mm); Núm. 509QR/5 (130 mm); Núm. 509QR/10 (255 mm)
    • 1 Manija cruzada No. 506QR
      • 1 junta universal No

Característica:

  • Número de herramientas: 45
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/2″
  • Altura mm (h): 55 mm
  • Longitud [mm): 540 mm
  • Peso: 8890 g
  • Anchura mm (b): 290 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra