Juego de cajas para piezas pequeñas para 1 cajón 1/64

Número de artículo: 960260 1/64
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de contenedor / Cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura×profundidad en E 36×36 E
    Altura de recipiente 26 mm
    División 1 E = 17 mm
    Número total recipientes 64
    adecuado a partir de altura frontal de cajón 50 mm
    Adecuado para cajones anchura en E 36 × 36 E
    Adecuado para cajones profundidad en E 36U
    Adecuado para cajones anchura útil 612 mm
    Adecuado para cajones profundidad útil 612 mm
    Material Poliestireno
    Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 960260 1/64
    EAN / GTIN 2050001860132
    Número del fabricante 960260 1/64

    Descripción

    Ejecución:

    Cajas para piezas pequeñas de poliestireno.
    Para rotulación se pueden colocar soportes para etiquetas (n.º 960665) o portacódigos de barras (n.º 960660).

    Aplicación:

    Para el almacenamiento de tornillos, tuercas, arandelas, etc.

    Idóneo para:

    Cajones del tamaño 36 × 36 E. Un juego llena por completo un cajón con una superficie útil de 612 × 612 mm.

    Contenido:

    Caja para piezas pequeñas 960650; 75 × 75 mm: 64

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra