JUEGO COMPLETO DE LLAVE DE VASO 3/8″

Número de artículo: 96025207
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96025207
EAN / GTIN 4018754260799
Número del fabricante 96025207
Número L L60010 5816

Descripción

Descripción:

  • En una caja de plástico ABS robusta y apilable
Contenido 30 partes:
  • 14 vasos con hexágono doble Núm.: 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1 pulg.
  • 8 vasos de unión con hexágono doble Núm.: 5/16; 3/16; 7/16; 1/2; 9/8; 5/8; 11/16; 3/4 pulg.
  • Carraca 1 Núm. 3 extensiones Núm
    • . 427/3QR (76 mm); Núm. 427/6QR (160 mm); Núm. 427/10QR (240 mm)
    • 1 Junta universal Núm. 428QR
      • 2 portapuntas Núm. 442; Núm. 443
        • 1 manivela Núm. 453

Característica:

  • Número de herramientas: 30
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 3/8″
  • Altura mm (h): 65 mm
  • Longitud [mm): 458 mm
  • Peso: 3685 g
  • Anchura mm (b): 257 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra