Juego de separadores ranurados / lisos(para 1 cajón 36×27 E) para altura frontal de cajón 2+4

Número de artículo: 960247 2+4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de piezas precio unitario incly. IVA
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas
    División 1 E = 17 mm
    Número de separadores ranurados 2
    Número chapas separadoras 4
    Adecuado para altura frontal de cajón 250 mm
    Adecuado para cajones anchura en E 36U
    Adecuado para cajones profundidad en E 27E
    Adecuado para cajones anchura útil 612 mm
    Adecuado para cajones profundidad útil 459 mm
    Tipo de producto Pared separadora de cajones

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 960247 2+4
    EAN / GTIN 4045197796165
    Número del fabricante 960247 2+4

    Descripción

    Ejecución:

    Los separadores ranurados corresponden a las alturas de revestimiento de los cajones. Las ranuras laterales a una distancia de 17:17 mm sirven para el alojamiento de separadores lisos.
    Para rotulación se pueden colocar soportes para etiquetas (n.º 960665) o portacódigos de barras (n.º 960660).

    Aplicación:

    Para el almacenamiento de herramientas, aparatos, piezas pequeñas, etc.

    Idóneo para:

    Cajones del tamaño 36 × 27 E. Un juego llena por completo un cajón con una superficie útil de 612 × 459 mm.

    Contenido:

    Separador ranurado n.º 960490: 2 ud.
    Chapa separadora n.º 960550960590: 4 ud. tam. 200