Juego de separadores ranurados / lisos(para 1 cajón 36×27 E) para altura frontal de cajón, 150/175 mm, Cantidad de piezas: 2+4

Número de artículo: 960245 2+4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de piezas precio unitario incly. IVA
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas
División 1 E = 17 mm
Número de separadores ranurados 2
Número chapas separadoras 4
Adecuado para altura frontal de cajón 150 mm; 175 mm
Adecuado para cajones anchura en E 36U
Adecuado para cajones profundidad en E 27E
Adecuado para cajones anchura útil 612 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 459 mm
Tipo de producto Pared separadora de cajones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 960245 2+4
EAN / GTIN 4045197796110
Número del fabricante 960245 2+4

Descripción

Ejecución:

Los separadores ranurados corresponden a las alturas de revestimiento de los cajones. Las ranuras laterales a una distancia de 17:17 mm sirven para el alojamiento de separadores lisos.
Para rotulación se pueden colocar soportes para etiquetas (n.º 960665) o portacódigos de barras (n.º 960660).

Aplicación:

Para el almacenamiento de herramientas, aparatos, piezas pequeñas, etc.

Idóneo para:

Cajones del tamaño 36 × 27 E. Un juego llena por completo un cajón con una superficie útil de 612 × 459 mm.

Contenido:

Separador ranurado n.º 960490: 2 ud.
Chapa separadora n.º 960550960590: 4 ud. tam. 200