Surtido de separadores ranurado / separadores lisos (para 1 cajón 27 × 36 E) para altura frontal de cajón 1+1

Número de artículo: 960220 1+1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de piezas precio unitario incly. IVA
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas
División 1 E = 17 mm
Número de separadores ranurados 1
Número chapas separadoras 1
Adecuado para altura frontal de cajón 150 mm; 175 mm
Adecuado para cajones anchura en E 27E; 36E
Adecuado para cajones profundidad en E 36E; 27E
Adecuado para cajones anchura útil 459 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 612 mm
Tipo de producto Pared separadora de cajones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 960220 1+1
EAN / GTIN 4045197344878
Número del fabricante 960220 1+1

Descripción

Ejecución:

Los separadores ranurados corresponden a las alturas de revestimiento de los cajones. Las ranuras laterales a una distancia de 17:17 mm sirven para el alojamiento de separadores lisos.
Para rotulación se pueden colocar soportes para etiquetas (n.º 960665) o portacódigos de barras (n.º 960660).

Aplicación:

Para el almacenamiento de herramientas, aparatos, piezas pequeñas, etc.

Idóneo para:

Cajones del tamaño 27 × 36 E y 36 × 27 E. Un surtido llena por completo un cajón con superficie útil de 459 × 612 mm.

Contenido:

Separador ranurado n.º 960500: 1 ud.
Separador liso n.º 960550960590: 1 ud. tam. 251