Juego de llaves de tubo de 10 mm (3/8 ″), 33 piezas.

Número de artículo: 96020107
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 96020107
    EAN / GTIN 4018754286720
    Número del fabricante 96020107
    Número L L60010 7131

    Descripción

    Descripción:

    • En una caja de plástico ABS robusta y apilable
    Contenido 33 partes:
    • 28 vasos con doble hexágono
    • · Núm. 45: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
    • · Núm. 45A: 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 pulg.
    • 1 Ratchet Núm. 435QR N
      • 2 Extensiones Núm. 427QR/3 (76 mm); Núm. 427QR/10 (240 mm)
      • 1 Manija transversal No. 425QR
        • 1 Junta universal No. 428QR

    Característica:

    • Número de herramientas: 33
    • Cuadrado exterior (pulgadas): 3/8″
    • Altura mm (h): 60 mm
    • Longitud [mm): 415 mm
    • Peso: 2710 g
    • Anchura mm (b): 230 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra