Surtido de cubetas para 1 cajón M4

Número de artículo: 960190 M4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas
    Anchura×profundidad en E 27×36 E
    Altura de cubeta 26 mm
    Anchura de cubeta 34 mm
    División 1 E = 17 mm
    adecuado a partir de altura frontal de cajón ≥ 50 mm
    Adecuado para cajones anchura en E 27 × 36 E
    Adecuado para cajones profundidad en E 36E; 27E
    Material Plástico ABS
    Tipo de producto Cubeta para cajones

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 960190 M4
    EAN / GTIN 4045197344717
    Número del fabricante 960190 M4

    Descripción

    Ejecución:

    Cubetas de plástico a prueba de golpes (ABS). Parte interior ranurada para subdividir por medio de laminitas de separación.
    Para rotulación se pueden colocar soportes para etiquetas (n.º 960665) o portacódigos de barras (n.º 960660).

    Aplicación:

    Para almacenamiento de machos de roscar, escariadores, brocas espirales, etc.

    Idóneo para:

    Cajones del tamaño 27 × 36 E y 36 × 27 E. Un surtido llena por completo un cajón con superficie útil de 459 × 612 mm.

    Contenido:

    Laminitas insertables n.º 960630: 72 uds. tam. 4
    Cubeta n.º 960620: 12 uds. tam. 4