Juego esteras antideslizantes 5 piezas

Número de artículo: 960163
Copiar
Precio por 1 Unidad (181,61 € / 1 Unidad)
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
  • Adecuado para mobiliario industrial: Banco de trabajo

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Banco de trabajo
Ejecución Recorte
Anchura 490 mm
Profundidad 520 mm
Espesor 2 − 3 mm
Material PES/tejido de hilo de vidrio, recubierto por ambos lados con espuma de PVC antideslizante.
Superficie abierto
Color negro
Contenido del juego 5
Tipo de producto Estera antideslizante

Identificación y clasificación

Número de artículo 960163
Copiar
EAN / GTIN 2050001854476
Copiar
Número del fabricante 960163
Copiar
Fabricante TANOS GmbH, Pionierstraße 1, 89257 ILLERTISSEN, Deutschland, www.tanos.de

Descripción

Ejecución:

Estera con estructura de botones de PES/tejido de hilo de vidrio, recubierto por ambos lados con espuma de PVC antideslizante. Propiedades antideslizantes y contra rasgado muy elevadas.

Norma:

DIN EN 597-1 / 6.4 (prueba de inflamabilidad); VDI 2700:2009 / hoja 15 / punto 11.3 (comportamiento de deformación y de impresión).
Se cumplen las normativas REACH, las esteras no contienen sustancias SVHC con un porcentaje en masa de > 0,1 %, conforme con RoHS.

Idóneo para:

Cajones n.º 920140, n.º 933730, n.º 933760, n.º 934194 y cajones de los bancos de trabajo n.º 920000, n.º 920010, n.º 930950 − 933427, n.º 933500933900, n.º 934400934650 y n.º 934100934170.
Para anchura útil 600 mm. Para dimensiones interiores de cajón 490×520 mm.

Nota:

En caso de humedad, sin efecto de adherencia ni antideslizante.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra