Juego de llaves de tubo de 6,3 mm (1/4 ″), 19 uds.

Número de artículo: 96015208
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96015208
EAN / GTIN 4018754261611
Número del fabricante 96015208
Número L L60010 5860

Descripción

Descripción:

  • En una caja de plástico ABS robusta y apilable
Contenido 19 partes:
  • 11 vasos con hexágono doble Núm. 40AD: 5/32; 3/32; 7/32; 1/4; 9/16; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 pulg.
  • 1 Inserto de conector hembra con hexágono Núm.8: 1 pulg.
  • 1 Ratchet Núm.
    • 3 Extensiones Núm. 405QR/2 (54 mm); Núm. 405QR/6 (150 mm)
    • 1 Junta universal n.º 407QR
      • 1 mango de encaje a presión n.º 400QR
        • Soporte de 1 puntas n.º 412

Característica:

  • Número de herramientas: 19
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/4″
  • Altura mm (h): 60 mm
  • Longitud [mm): 230 mm
  • Peso: 872 g
  • Anchura mm (b): 130 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra