Juego de llaves de tubo de 6,3 mm (1/4 ″), 24 uds.

Número de artículo: 96010127
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96010127
EAN / GTIN 4018754249183
Número del fabricante 96010127
Número L 630375

Descripción

Descripción:

  • En una funda blanda con inserto de espuma dura
Contenido 24 partes:
  • 10 encastres hexagonales Núm. 40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13 mm
  • 2 puntas para tornillos de cabeza Phillips Núm. 1221, 1222: PH1; ph2
  • 3 puntas para tornillos de cabeza hueca Núm. 1301-1303: 4 mm; 5 mm; 6 mm
  • 5 puntas TORX® No. 1414. 1415, 1416, 1417, 1419: T10; T15; T20; T25; T30
  • 1 carraca de dientes finos QuickRelease Núm. 415QR N: 1/4 pulg.
  • 2 extensiones Núm. 405QR: 54 mm; 150 mm
  • Soporte de 1 puntas n.o 412

Característica:

  • Número de herramientas: 24
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/4″
  • Altura mm (h): 50 mm
  • Longitud [mm): 235 mm
  • Peso: 605 g
  • Anchura mm (b): 100 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra