Surtido de separadores ranurados / separadores lisos para altura frontal de cajón, 100/120 mm, Cantidad de piezas: 3+8

Número de artículo: 960090 3+8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de piezas precio unitario incly. IVA
  • Adecuado para mobiliario industrial: Banco de trabajo

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Banco de trabajo
División 1 E = 10 mm
Número de separadores ranurados 3
Número chapas separadoras 8
Adecuado para anchura de carcasa 430 mm
Adecuado para altura frontal de cajón 100 mm; 120 mm
Adecuado para cajones anchura útil 320 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 520 mm
Tipo de producto Pared separadora de cajones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 960090 3+8
EAN / GTIN 4045197344663
Número del fabricante 960090 3+8

Descripción

Idóneo para:

Para anchura útil 430 mm.

Contenido:

Separador ranurado n.º 960030: 3 uds.
Separador liso n.º 960040: 8 uds. tam. ... × 80