Unidad de transporte montada de fábrica para armarios GridLine 20

Número de artículo: 958482 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para profundidad de carcasa en G precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Altura de apoyo 160 mm
    Profundidad 500 mm
    ⌀ de rueda, rueda fija 125 mm
    ⌀ de rueda, rueda dirigible 125 mm
    Capacidad de carga máxima 200 kg
    Tipo de producto Unidad de transporte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 958482 20
    EAN / GTIN 4062406301118
    Número del fabricante 958482 20

    Descripción

    Ejecución:

    La unidad de transporte GridLine está compuesta por 2 travesaños de chapa de acero galvanizados. Montados completos con juego de ruedas y 1 juego de tiradores deslizantes Haptoprene de 2 componentes. Para atornillar a armarios y armarios de herramientas GridLine. Desplazamiento desde la pared lateral.
    Montaje de fábrica con pedido simultáneo de armarios y unidad de transporte GridLine.

    Idóneo para:

    Armarios n.º 940001940123; n.º 940801940863.

    Volumen de suministro:

    1 travesaño con 2 ruedas orientables que se pueden fijar, 1 travesaño con 2 ruedas fijas, 1 juego de tiradores deslizantes.

    Atención:

    Debido al peligro de vuelco, para el montaje de la unidad de transporte es absolutamente necesario tener en cuenta la altura máxima indicada.
    Para la capacidad de carga, observe el peso propio del armario / armario de herramientas.

    Nota:

    Unidad de transporte apropiada para armarios GridLine, como máximo hasta una altura de 1250 mm. Capacidad de carga total máx. 200 kg. Solo para armarios GridLine sin cajones.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra