Unidad de transporte montada de fábrica para armarios de herramientas GridLine, Adecuado para profundidad de carcasa en G: 24

Número de artículo: 958481 24
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 6-8 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para profundidad de carcasa en G precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de apoyo 160 mm
Profundidad 600 mm
⌀ de rueda, rueda fija 125 mm
⌀ de rueda, rueda dirigible 125 mm
Capacidad de carga máxima 600 kg
Tipo de producto Unidad de transporte

Identificación y clasificación

Número de artículo 958481 24
Copiar
EAN / GTIN 4062406299873
Copiar
Número del fabricante 958481 24
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La unidad de transporte GridLine está compuesta por 2 travesaños de chapa de acero galvanizados. Montados completos con juego de ruedas y 1 juego de tiradores deslizantes Haptoprene de 2 componentes. Para atornillar a armarios y armarios de herramientas GridLine. Desplazamiento desde la pared lateral.
Montaje de fábrica con pedido simultáneo de armarios para herramientas y unidad de transporte GridLine.

Idóneo para:

Armarios de herramientas n.º 930505930735.

Volumen de suministro:

1 travesaño con 2 ruedas orientables que se pueden fijar, 1 travesaño con 2 ruedas fijas, 1 juego de tiradores deslizantes.

Atención:

Debido al peligro de vuelco, para el montaje de la unidad de transporte es absolutamente necesario tener en cuenta la altura máxima indicada.
Para la capacidad de carga, observe el peso propio del armario / armario de herramientas.

Nota:

Unidad de transporte apropiada para armarios de herramientas GridLine, como máximo hasta una altura de 950 mm. Armarios de herramientas 24×24G solo hasta una altura de 900 mm. Capacidad de carga total máx.600 kg. Es obligatoria la incorporación de cajones con desbloqueo individual del cajón monomanual.