Base con paneles desmontables para armarios, profundidad 28G, Altura 100 mm, Anchura de la carcasa en G: 40

Número de artículo: 958175 40
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de la carcasa en G precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 100 mm
Anchura 1.000 mm
Profundidad 700 mm
Adecuado para ancho de carcasa en G 40
Adecuado para profundidad de carcasa en G 28
Tipo de producto Base

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 958175 40
EAN / GTIN 4062406188771
Número del fabricante 958175 40
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Base de 100 mm de altura con paneles desmontables (delante y detrás).
Base de chapa de acero para instalar debajo de la carcasa.

Idóneo para:

Armarios n.° 941001941077, n.° 942701942767.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Nota:

La base no es apropiada para el transporte con una carretilla elevadora.
Los armarios no deben moverse cuando están cargados.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Kombinationsmöglichkeiten entsprechend Technischen Daten beachten.
  • Nr. 958065 Gr. 30,40; 958066 Gr. 30, 40; 958085 Gr. 30, 40, 50, 60; 958086 Gr. 30, 40, 50, 60; 958146 Gr. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Durch Abnehmen der Blende ist Transport des Schrankes mit Hubwagen möglich.
  • Nur an entsprechenden Bohrungen montieren.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.

Sachwidriger Einsatz

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra