Base con paneles desmontables, profundidad 20G, Altura 150 mm, Anchura de la carcasa en G: 80

Número de artículo: 958146 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de la carcasa en G precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 150 mm
Anchura 2.000 mm
Profundidad 500 mm
Adecuado para ancho de carcasa en G 80
Adecuado para profundidad de carcasa en G 20
Tipo de producto Base

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 958146 80
EAN / GTIN 4062406133436
Número del fabricante 958146 80

Descripción

Ejecución:

Base de chapa de acero para instalar debajo de la carcasa.
Base de 150 mm de altura, con paneles desmontables (delante y detrás), para el transporte de armarios.

Idóneo para:

Armarios n.° 940001940237; n.° 940801940907; n.° 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, n.° 971201971349, n.° 987001.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Los armarios no deben moverse cuando están cargados.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra