Base con paneles desmontables, profundidad 20G, Altura 100 mm 50

Número de artículo: 958145 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad de la carcasa en G precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 100 mm
Anchura 1.250 mm
Profundidad 500 mm
Adecuado para ancho de carcasa en G 50
Adecuado para profundidad de carcasa en G 20
Tipo de producto Base

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 958145 50
EAN / GTIN 4062406133368
Número del fabricante 958145 50

Descripción

Ejecución:

Base de chapa de acero para instalar debajo de la carcasa.
Base de 100 mm de altura con paneles desmontables (delante y detrás).

Idóneo para:

Armarios n.° 940001940237; n.° 940801940907; n.° 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, n.° 971201971349, n.° 987001.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Nota:

La base no es apropiada para el transporte con una carretilla elevadora.
Los armarios no deben moverse cuando están cargados.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra