Base con paneles desmontables, profundidad 28G, Altura 100 mm, Anchura de la carcasa en G: 40

Número de artículo: 958085 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
67 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de la carcasa en G precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 100 mm
Anchura 1.000 mm
Profundidad 700 mm
Adecuado para ancho de carcasa en G 40
Adecuado para profundidad de carcasa en G 28
Tipo de producto Base

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 958085 40
EAN / GTIN 4062406133221
Número del fabricante 958085 40

Descripción

Ejecución:

Base de chapa de acero para instalar debajo de la carcasa.
Base de 100 mm de altura, con paneles desmontables (delante y detrás), para el transporte de armarios de herramientas.

Idóneo para:

Armarios de herramientas n.°  931005 - 932122, estación de oficina n.°  948800.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Por motivos de seguridad técnica, la base de tamaño 24 no está autorizada para el transporte con una carretilla elevadora.
Los armarios no deben moverse cuando están cargados.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra