Base con paneles desmontables, profundidad 24G, Altura 150 mm 30

Número de artículo: 958066 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de la carcasa en G precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 150 mm
Anchura 750 mm
Profundidad 600 mm
Adecuado para ancho de carcasa en G 30
Adecuado para profundidad de carcasa en G 24
Tipo de producto Base

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 958066 30
EAN / GTIN 4062406133139
Número del fabricante 958066 30

Descripción

Ejecución:

Base de chapa de acero para instalar debajo de la carcasa.
Base de 150 mm de altura, con paneles desmontables (delante y detrás), para el transporte de armarios de herramientas.

Idóneo para:

Armarios de herramientas n.º 930505930735.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Por motivos de seguridad técnica, la base de tamaño 24 no está autorizada para el transporte con una carretilla elevadora.
Los armarios no deben moverse cuando están cargados.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra