Base, profundidad 26G, Altura 50 mm, Anchura de la carcasa en G: 16

Número de artículo: 958010 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de la carcasa en G precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 50 mm
Anchura 400 mm
Profundidad 650 mm
Adecuado para ancho de carcasa en G 16
Adecuado para profundidad de carcasa en G 26
Tipo de producto Base

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 958010 16
EAN / GTIN 4062406133023
Número del fabricante 958010 16

Descripción

Ejecución:

Base de chapa de acero para el montaje bajo carcasa del grupo 92.
Base de 50 mm de altura.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra