Pieza reductora ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ 700 mm

Número de artículo: 958-28
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
    Tipo de producto Soporte para puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 958-28
    EAN / GTIN 4000896046706
    Número del fabricante 958-28
    Número L L60140 797

    Descripción

    Descripción:

    • Reductor Cuadrado interior Accionamiento 12,5 = 12″ → Cuadrado exterior Salida 10 = 38
    • Para trabajos en uniones atornilladas profundas, p. ej., engranajes
    • Con protección esférica
    • Superficie: cromada
    • Made In Germany
    • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
    • Salida: Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas)
    • Dimensiones / longitud: 700 mm
    • Peso neto (kg): 0.96 kg
    • Para el accionamiento con la mano

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra