Pieza de aumento ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ 50 mm

Número de artículo: 958-1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 958-1
EAN / GTIN 4000896046676
Número del fabricante 958-1
Número L L60140 471
Fabricante HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Pieza de aumento: Accionamiento Cuadrado interior 12,5 = 12″ → Salida Cuadrado exterior 20 = 34
  • Con seguro de pasador
  • Superficie: cromada
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 50 mm
  • Peso neto (kg): 0.14 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra