Pupitre superpuesto, Anchura: 500mm

Número de artículo: 957995 500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,9 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 250 mm
Anchura 500 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 20
Profundidad en G 20
Superficie de escritura, anchura 495 mm
Superficie de escritura, profundidad 340 mm
Material bandeja portaobjetos Madera
Número cerradura intercambiable individualmente
Cambio posible por bombillo de sistema de cerradura
Sistema de cerradura electrónico – reequipable
Tipo de producto Suplemento para pupitre

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 957995 500
EAN / GTIN 4062406133443
Número del fabricante 957995 500

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero: tablero de madera plegable con bisagras encajadas; debajo, compartimento con cierre mediante cerradura de pasador cilíndrico. También adecuado para montaje mural.

Idóneo para:

Armarios GridLine, profundidad 20G.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra