{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0,9 mm | |
Departamento vertical capacidad de carga | 80 kg | |
Capacidad de carga carcasa de armario interior | 1.000 kg | |
Extensión de cajones | Bloqueo de extensión | |
Ángulo de apertura de la puerta | 225 grados | |
Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2.000 mm | |
Anchura | 1.000 mm | |
Profundidad | 725 mm | |
Profundidad en E | 36 E | |
Departamento vertical extraíble, altura útil | 1.650 mm | |
Departamento vertical extraíble, profundidad útil | 635 mm | |
Número de paneles perforados | 3 | |
Armario tipo de construcción | Armario base | |
Peso | 190 kg | |
Tipo de producto | Armario vertical |
Número de artículo | 957359 1000/L | |
Número del fabricante | 957359 1000/L |