SCD 068-222-080 SXC30 IC908 Brocas de Metal Duro Integral con Conductos de Refrigeración Interna, Profundidad de Taladrado 30xD

Número de artículo: 9572995
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SOLIDDRILL
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9572995
EAN / GTIN 7291075436846
Número del fabricante 9572995
Número L L24020 39

Descripción

Descripción:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 6.8 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 6.8 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 230 mm, Longitud total (OAL) 280 mm, Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees, Longitud utilizable (LU) 222 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 6.8 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 6.8 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF) 230 mm
  • Number of Teeth 2
  • Longitud total (OAL) 280 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 45 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 222 mm

De la misma serie "SOLIDDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra