Ordnerhalter 180 mm

Número de artículo: 956845 180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
50 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura útil 340 mm
Anchura útil 180 mm
Profundidad útil 300 mm
Cantidad de archivadores DIN A4, anchuras 2
Tipo de producto Bandeja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 956845 180
EAN / GTIN 4062406128296
Número del fabricante 956845 180

Descripción

Ejecución:

Para el alojamiento de archivadores, cuadernos, libros, etc.

Idóneo para:

Para enganchar en paneles perforados □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop