Klarsichtwender, Tipo: 1

Número de artículo: 956815 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
158 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 320 mm
Anchura 100 mm
Profundidad 265 mm
Adecuado para forma impresa máx. DIN A4
Tipo de producto SOPORTES GIRATORIOS TRANSPARENTES

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 956815 1
EAN / GTIN 4062406198077
Número del fabricante 956815 1

Descripción

Ejecución:

Informaciones listas para el uso inmediato, para consultar de forma limpia y protegida. Para 10 páginas de formato DIN A4.

Idóneo para:

Para enganchar en paneles perforados □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.

Lacado:

Soporte de chapa de acero gris antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra