Juego de tacos de plástico y tornillos, Tipo: 4

Número de artículo: 955824 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
331 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Profundidad 12 mm
⌀ de tornillos 5 mm
Longitud tornillo 20 mm
Tipo de producto Material de fijación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955824 4
EAN / GTIN 406240667025
Número del fabricante 955824 4

Descripción

Ejecución:

Tacos de plástico para fijar en paredes perforadas. La pared perforada no sufre daños durante la fijación; los tacos se pueden volver a quitar sin dejar residuos. Posibilidades de atornillado individuales: Se pueden fijar objetos no compatibles con la pared perforada. Superficie de apoyo del taco: 1G×1G.

Volumen de suministro:

Juego de 4 unidades con 4 tornillos

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra