Soporte de correa Easyfix 1

Número de artículo: 955765 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
138 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 1
Serie Easyfix
Longitud de la correa 600 mm
Tipo de producto Soporte de correa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955765 1
EAN / GTIN 4062406197858

Descripción

Ejecución:

Soporte de correa compacto para la fijación vertical sencilla y segura de objetos voluminosos como perfiles, tubos, escaleras, etc. Flexible, variable en longitud y de uso universal.
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.
Con dos extremos de la correa con cierre y lengüeta.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.

Descargas y documentos

De la misma serie "Easyfix" Ver todos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra