Soporte para mangueras, Tipo: 225

Número de artículo: 955760 225
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
281 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 171 mm
Anchura 225 mm
Profundidad 168 mm
Tipo de producto Soporte para mangueras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955760 225
EAN / GTIN 4062406197841
Número del fabricante 955760 225

Descripción

Ejecución:

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Soporte para mangueras, cables, correas, etc. Con compartimento integrado para piezas pequeñas, p. ej. gafas protectoras y guantes.
Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra