Asientos para vasos Easyfix 1/4 pul

Número de artículo: 955685 1/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
253 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Orificios (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Easyfix
Cantidad de alojamientos 24
adecuado para llave de vaso 1/4 pul
Tipo de producto Soporte para llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955685 1/4
EAN / GTIN 4062406197605
Número del fabricante 955685 1/4

Descripción

Ejecución:

Asiento adicional para insertos para llaves de vaso para el equipamiento del soporte para llaves de vaso. (Para el número de asientos, ver tamaño correspondiente).
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.

Descargas y documentos

De la misma serie "Easyfix" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra