Clip magnético, Tipo: 2

Número de artículo: 955640 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,77 € / Unidad
  • de 5Unidad
    11,48 € / Unidad
a petición
En stock
733 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie easyFix
Altura 67 mm
Anchura 66 mm
Tipo de producto Clip magnético

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955640 2
EAN / GTIN 4062406197049
Número del fabricante 955640 2

Descripción

Ejecución:

Clip magnético para fijar de forma rápida y sencilla documentos y planos.
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Nota:

Se puede enganchar sin placa base.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra