Gancho individual, Profundidad útil: 32mm

Número de artículo: 955630 32
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    6,10 € / Unidad
  • de 5Unidad
    5,08 € / Unidad
a petición
En stock
1.019 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad útil (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura útil 27 mm
Profundidad útil 32 mm
Material placa base Plástico
Material gancho Plástico
Tipo de placa base sencillo
Forma del gancho Gancho individual
Tipo de producto Gancho para pared perforada

Identificación y clasificación

Número de artículo 955630 32
EAN / GTIN 4062406196936
Número del fabricante 955630 32
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra