{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Altura útil | 18 mm | |
Profundidad útil | 30 mm | |
⌀ de alambre de acero | 6 mm | |
Material placa base | Plástico | |
Material alambre | Acero | |
Tipo de placa base | sencillo | |
Forma del gancho | Gancho individual 90° | |
Tipo de producto | Gancho para pared perforada |
Número de artículo | 955560 30 | |
EAN / GTIN | 4062406195809 | |
Número del fabricante | 955560 30 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |