Soporte para herramientas acodado Easyfix 35° 50 mm

Número de artículo: 955545 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,87 € / Unidad
  • de 5Unidad
    2,39 € / Unidad
a petición
En stock
1.827 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad útil (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Easyfix
    Altura útil 20 mm
    Profundidad útil 50 mm
    ⌀ de alambre de acero 4 mm
    Material placa base Plástico
    Material alambre Acero
    Tipo de placa base sencillo
    Forma del gancho Gancho individual 35°
    Tipo de producto Gancho para pared perforada

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 955545 50
    EAN / GTIN 4062406195526
    Número del fabricante 955545 50

    Descripción

    Ejecución:

    Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

    Idóneo para:

    Paredes perforadas con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.

    Descargas y documentos

    De la misma serie "Easyfix" Ver todos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra