Juego de soportes con soporte de rollos de papel, Tipo: W1

Número de artículo: 955499 W1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Diamond Stat™
Anchura máxima de rollo 43 cm
Arista de corte estable con dientes reforzados por fibra de vidrio
adecuado para rollos de papel con ⌀ de tubo 71 mm - 73 mm
Material de fijación incluido en el suministro
Tipo de producto Soporte para rollos de papel

Identificación y clasificación

Número de artículo 955499 W1
EAN / GTIN 4062406587901
Número del fabricante 955499 W1

Descripción

Ejecución:

Juego de soportes, incluido soporte de rollos de papel. Adecuado para UNI Tower tam. L.

Volumen de suministro:

3 soportes, soporte de rollos de papel n.º 089160 tam. W1 en turquesa.

Lacado:

Antracita RAL 7016. No configurable.

Nota:

Encontrará paños de limpiar de papel adecuados en n.° 089103, 089105, 089127.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra