Puerta media altura, montada abajo L

Número de artículo: 955491 L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de apertura de la puerta: 250
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
    Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
    Serie Tower
    Altura 794 mm
    Anchura 684 mm
    Tipo de producto Puerta batiente

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 955491 L
    EAN / GTIN 4062406586140
    Número del fabricante 955491 L

    Descripción

    Ejecución:

    Puertas para UNI Tower de chapa de acero, reforzadas por la parte interior y que se pueden cerrar con cerradura de pasador cilíndrico por medio de un tirador deslizante Haptoprene de 2 componentes.

    Idóneo para:

    UNI Tower forma U, solo se puede montar en la mitad inferior.

    Volumen de suministro:

    Puerta tope a la derecha con travesaño, tope de puerta y cubierta del compartimento de puerta.

    Lacado:

    Antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. No configurable.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra