Estante con pasacables para Forma en U, Tipo: M

Número de artículo: 955483 M
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 100
  • Grosor estante: 30
  • Regulación de la altura en el intervalo: 37

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 100 kg
Grosor estante 30 mm
Regulación de la altura en el intervalo 37 mm
Serie Tower; Z-Tower
Altura 30 mm
Anchura 540 mm
Profundidad 478 mm
Tipo de producto Estante

Identificación y clasificación

Número de artículo 955483 M
EAN / GTIN 4062406785543
Número del fabricante 955483 M
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Estante de chapa de acero para UNI Tower. Los estantes se aseguran con tacos de plástico GARANT easyFix para que no vuelquen.
Ambas esquinas traseras achaflanadas a 45° para pasar los cables. El enchufe Schuko se puede pasar por la esquina del estante.

Idóneo para:

UNI Tower; UNI Z-Tower.

Lacado:

Antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. No configurable.

Descargas y documentos

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra