Suplemento para UNI Tower M GREY

Número de artículo: 955475 GREY
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Tower
Altura 220 mm
Anchura 602 mm
Profundidad 542 mm
Color antracita RAL 7016
Tipo de producto Suplemento para identificación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955475 GREY
EAN / GTIN 4062406585938
Número del fabricante 955475 GREY

Descripción

Ejecución:

Pieza superpuesta para UNI Tower de chapa de acero con parte superior cerrada. Para la identificación, p. ej., de primeros auxilios o unidad de limpieza, provisión de herramientas o equipos de protección individual.

Lacado:

Con recubrimiento de polvo en el color respectivo.

Nota:

Suministro en piezas individuales, suplemento que se puede montar fácilmente.
Encontrará pictogramas adecuados (diferentes aplicaciones) en el n.° 955474.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra