UNI Tower forma en H transportable, Tipo: L

Número de artículo: 955463 L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Regulación de la altura en el intervalo: 37

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Retícula panel perforado Hoffmann 9×9
Regulación de la altura en el intervalo 37
Serie Tower
Altura 2.070 mm
Anchura 750 mm
Profundidad 750 mm
Anchura útil 690 mm
Profundidad útil 2 × 255 mm
⌀ rueda 125 mm
Capacidad de carga 150 kg
Peso 96 kg
Tipo de producto Torre para pared perforada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955463 L
EAN / GTIN 4062406584757
Número del fabricante 955463 L

Descripción

Ejecución:

Sistema de preparación modular representativo para el acceso directo a materiales de trabajo y visualización rápida de información. Se puede configurar libremente gracias a la gran diversidad de accesorios y la compatibilidad perfecta con el sistema Easyfix. Se puede utilizar de forma variable y universal para diversas aplicaciones y configuraciones, por ejemplo, para la aplicación de las 5S, suministro de materiales de primeros auxilios, materiales de limpieza, herramientas, información, etc.
Por todos los lados, interior y exterior con paredes perforadas □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm, para alojar accesorios para pared perforada, así como ganchos y soportes Easyfix. Mediante adaptadores de señal opcionales en diferentes colores se percibe rápidamente en el área de producción. Las puertas con cerradura opcionales permiten un almacenamiento seguro.
Con 4 rodillos de dirección, ⌀ 125 mm, 2 con freno de estacionamiento.
Forma en H: 2 paredes laterales con panel transversal en el centro. Los estantes y las puertas se pueden montar en la parte delantera y trasera. No es posible instalar cajones.

Lacado:

De dos colores, con recubrimiento de polvo, plateado combinado con antracita RAL 7016. No configurable.

Nota:

Encontrará accesorios como suplementos, pictogramas, estantes, cajones, puertas y tiradores deslizantes en los n.° 955474 - 955499.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra