UNI Tower forma de U estacionario L

Número de artículo: 955460 L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Regulación de la altura en el intervalo: 37

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Retícula panel perforado Hoffmann 9×9
    Regulación de la altura en el intervalo 37
    Serie Tower
    Altura 1.920 mm
    Anchura 750 mm
    Profundidad 750 mm
    Anchura útil 690 mm
    Profundidad útil 510 mm
    Capacidad de carga 150 kg
    Peso 92 kg
    Tipo de producto Torre para pared perforada

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 955460 L
    EAN / GTIN 4062406584672
    Número del fabricante 955460 L

    Descripción

    Ejecución:

    Sistema de preparación modular representativo para el acceso directo a materiales de trabajo y visualización rápida de información. Se puede configurar libremente gracias a la gran diversidad de accesorios y la compatibilidad perfecta con el sistema Easyfix. Se puede utilizar de forma variable y universal para diversas aplicaciones y configuraciones, por ejemplo, para la aplicación de las 5S, suministro de materiales de primeros auxilios, materiales de limpieza, herramientas, información, etc.
    Por todos los lados, interior y exterior con paredes perforadas □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm, para alojar accesorios para pared perforada, así como ganchos y soportes Easyfix. Mediante adaptadores de señal opcionales en diferentes colores se percibe rápidamente en el área de producción. Las puertas con cerradura opcionales permiten un almacenamiento seguro.
    Forma de U: 2 paredes laterales con panel posterior. Posibilidad de montaje de los cajones solo en tamaño M. Se puede montar como máximo 1 cajonera por Tower.

    Lacado:

    De dos colores, con recubrimiento de polvo, plateado combinado con antracita RAL 7016. No configurable.

    Nota:

    Encontrará accesorios como suplementos, pictogramas, estantes, cajones, puertas y tiradores deslizantes en los n.° 955474 - 955499.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra