{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 | |
Regulación de la altura en el intervalo | 37 | |
Serie | Z-Tower | |
Altura | 1.920 mm | |
Anchura | 750 mm | |
Profundidad | 750 mm | |
Anchura útil | 690 mm | |
Profundidad útil | 510 mm | |
Tablero de trabajo grosor | 25 mm | |
Departamento de Tower altura útil | 850 mm | |
Peso | 86 kg | |
Tipo de producto | Torre para pared perforada |
Número de artículo | 955454 L | |
EAN / GTIN | 4062406785536 | |
Número del fabricante | 955454 L |